그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 차압 게이지 |
정확성 | + /-2의 % |
주변 작동 범위 | 0도에서 170도 |
본체 재질 | 알류미늄 |
연결 크기 | 1 / 4 "NPT |
연결 크기 NPT (In.) | 1/4 |
다이얼 재질 | 스테인리스 강 |
다이얼 크기 | 3-1 / 2 " |
다이어프램 재질 | 부나 엔 |
차압 범위 | 0 ~ 25 인치 화장실 |
풀 스케일 정확도 (%) | + 2 |
피스톤 재질 | PTFE |
압력 범위 Minor Div. | 2 인치 WC |
정격 총 압력 | 1500 PSI |
스케일 유형 | 압력 |
씰 재질 | Buna-N, Viton 또는 EPDM |
UPC | 783029143063 |
선박 중량 (kg) | 0.74 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 19.3 |
선박 폭 (cm) | 18.54 |
HS 코드 | 9026204000 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | 정확성 | 본체 재질 | 연결 크기 | 다이얼 크기 | 차압 범위 | 피스톤 재질 | 씰 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351130FD25SXCYLM15PSID | + /-2의 % | 알류미늄 | 1 / 4 "NPT | 3-1 / 2 " | 0 ~ 15 psi | PTFE | 부나 엔 | ₩ 338,397 | ||
351130FD25SXCYLM30PSID | + /-2의 % | 알류미늄 | 1 / 4 "NPT | 3-1 / 2 " | 0 ~ 30 psi | PTFE | Buna-N, Viton 또는 EPDM | ₩ 338,397 | ||
351130FD25SXCYLM60PSID | + /-2의 % | 알류미늄 | 1 / 4 "NPT | 3-1 / 2 " | 0 ~ 60 psi | PTFE | Buna-N, Viton 또는 EPDM | ₩ 338,397 | ||
351130FD25SXCYLM100PSID | + /-2의 % | 알류미늄 | 1 / 4 "NPT | 3-1 / 2 " | 0 ~ 100 psi | PTFE | Buna-N, Viton 또는 EPDM | ₩ 338,397 | ||
351132FD25SXCYLM50IWD | + /-2의 % | 알류미늄 | 1 / 4 "NPT | 3-1 / 2 " | 0 ~ 50 인치 화장실 | PTFE | Buna-N, Viton 또는 EPDM | ₩ 405,440 | ||
351132FD25SXCYLM100IWD | + /-2의 % | 알류미늄 | 1 / 4 "NPT | 3-1 / 2 " | 0 ~ 100 인치 화장실 | PTFE | Buna-N, Viton 또는 EPDM | ₩ 405,440 | ||
351132FD25SXCYLM200IWD | + /-2의 % | 알루미늄 | 1 / 4 "NPT | 3-1 / 2 " | 0 ~ 200 인치 화장실 | PTFE | Buna-N, Viton 또는 EPDM | ₩ 405,440 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.