그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 진공계 |
정확성 | + /-0.5의 % |
교정 인증서 | 데이터가있는 NIST |
케이스 색상 | 은 |
케이스 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
연결 위치 | 낮 춥니 다 |
연결 크기 | 1 / 4 "NPT |
다이얼 크기 | 3" |
게이지 유형 | Test |
렌즈 재질 | 유리 |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 150도 F |
범위 | 30 "Hg Vac ~ 0 |
반지 재질 | 세련된 스테인레스 스틸 |
최소 졸업 | 0.5 인치 Hg |
소켓 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
튜브 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
UPC | 723259396952 |
선박 중량 (kg) | 0.47 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 17.02 |
선박 폭 (cm) | 17.27 |
HS 코드 | 9026204000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 게이지 유형 | 정확성 | 교정 인증서 | 렌즈 재질 | 작동 온도 범위 | 주요 응용 프로그램 | 범위 | 반지 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-1084S 02L VAC | Test | + /-0.5의 % | - | 유리 | -40도 ~ 150도 F | - | 30 "Hg Vac ~ 0 | 세련된 스테인레스 스틸 | ₩ 433,685 | ||
45-1082AS 02L VAC | Test | + /-0.25의 % | - | 유리 | -40도 ~ 150도 F | - | 30 "Hg Vac ~ 0 | 힌지 드 스틸 | ₩ 576,257 | ||
60-1082AS 02L VAC | Test | + /-0.25의 % | - | 유리 | -40도 ~ 150도 F | - | 30 "Hg Vac ~ 0 | 힌지 드 스틸 | ₩ 768,355 | ||
451082AS02LVACC4 | Test | + /-0.25의 % | 데이터가있는 NIST | 유리 | -40도 ~ 150도 F | - | 30 "Hg Vac ~ 0 | 힌지 드 스틸 | ₩ 764,365 | ||
601082AS02LVACC4 | Test | + /-0.25의 % | 데이터가있는 NIST | 유리 | -40도 ~ 150도 F | - | 30 "Hg Vac ~ 0 | 힌지 드 스틸 | ₩ 902,982 | ||
251009SW02LXLLLVAC | Test | + /-1의 % | - | 폴리 카보네이트 | -40도 ~ 150도 F | - | 30 "Hg Vac ~ 0 | 스테인리스 강 | ₩ 204,750 | ||
251009SW02BXLLVAC | Test | + /-1의 % | - | 폴리 카보네이트 | -40도 ~ 150도 F | - | 30 "Hg Vac ~ 0 | 스테인리스 강 | ₩ 209,422 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.