그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 생산 스크루 드라이버 |
A | 2.5 |
척 사이즈 | 1 / 4 " |
클러치 식 | 끄다 |
코드 | 없음 |
유선 / 무선 | 유선 |
핸들 타입 | 직진 |
최대. 토크 | 18 인치-파운드 |
무부하 RPM | 700 |
속도 제어 | 변하기 쉬운 |
도구 길이 | 8" |
도구 무게 | 0.75의 파운드 |
전압 | 20 / 30 VDC |
선박 중량 (kg) | 0.91 |
선박 높이 (cm) | 9.53 |
선박 길이 (cm) | 26.67 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | A | 최대. 토크 | 무부하 RPM | 도구 길이 | 도구 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL-4000 | 2.5 | 5 인치-파운드 | 1000 | 7.5 " | 0.88의 파운드 | ₩ 1,270,570 | ||
TL-6500 | 2.5 | 18 인치-파운드 | 700 | 8" | 0.75의 파운드 | ₩ 1,156,925 | ||
CL-6500 | 2.5 | 14 인치-파운드 | 900 | 9.5 " | 1.46의 파운드 | ₩ 1,570,940 | ||
SS-6500 | 2.5 | 12 인치-파운드 | 900 | 9" | 1.46의 파운드 | ₩ 1,647,292 | ||
CL-7000 | 3.5 | 22 인치-파운드 | 750 | 10 " | 1.7의 파운드 | ₩ 1,697,710 | ||
CL-6500-PS | 2.5 | 14 인치-파운드 | 900 | 9.5 " | 1.46의 파운드 | ₩ 1,570,940 | ||
BL-5000 | 2.5 | 11 인치-파운드 | 900 | 8" | 0.79의 파운드 | ₩ 2,160,725 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.