그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기 스크루 드라이버 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 2.50 |
CFM @ 완전 부하 | 10.0 |
클러치 식 | 자동 차단 |
Duty | 산업(공업) |
자유 속도 | 1000 RPM |
핸들 타입 | 인라인 인체 공학 |
최소 호스 사이즈 | 3 / 16 " |
조작 | 산업 고정 |
전체 길이 | 7" |
필요한 압력 | 90의 PSI |
스로틀 유형 | 시작하려면 푸시 |
토크 범위 소프트 드로우 | 5 ~ 26 인치 -lb. |
선박 중량 (kg) | 1.36 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 24.77 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | CFM @ 완전 부하 | 자유 속도 | 최소 호스 사이즈 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPFL280 | 5.00 | 20.0 | 250 RPM | 5 / 16 " | 9.625 " | ₩ 1,996,540 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.