그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 너트 러너 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
CFM @ 완전 부하 | 21.0 |
드라이브 크기 | 3 / 8 " |
드라이브 시스템 | 에어 드라이브/자동 차단 |
자유 속도 | 600 RPM |
헤드 폭 | 2" |
최소 호스 사이즈 | 5 / 16 " |
전체 길이 | 13.156 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
조절판 | 지레 |
토크 범위 소프트 드로우 | 124 인치-파운드 |
선박 중량 (kg) | 2.72 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
원산지 | IT |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.