그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 오퍼 레이트 밸브 |
공기 유입구 | 1/8 인치 FNPT |
본체 재질 | 황동 |
중심선 파이프 중심 크기 | 3.625 " |
부피 계수 | 5.5 |
가스켓 재질 | NBR |
입구 압력 | 30 ~ 125 psi |
맥스. 유체 온도. | 180도 F |
최소 작동 압력 차이 | 5의 PSI |
오리피스 직경 | 3 / 4 " |
전체 높이 | 4 9 / 32 " |
전체 길이 | 2 13 / 16 " |
전체 폭 | 2 5 / 16 " |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
시트 재질 | NBR |
밸브 구성 | 일반적으로 폐쇄 |
밸브 디자인 | 2- 방법 |
선박 중량 (kg) | 0.86 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 10.67 |
선박 폭 (cm) | 7.87 |
HS 코드 | 8481809005 |
원산지 | MX |
모델 | 전체 폭 | 중심선 파이프 중심 크기 | 부피 계수 | 파이프 크기 | 밸브 구성 | 밸브 디자인 | 맥스. 유체 온도. | 최소 작동 압력 차이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P210D004 | 2 15 / 16 " | 4.375 " | 13 | 1" | 일반적으로 폐쇄 | 2- 방법 | 180도 F | 5의 PSI | ₩ 2,205,717 | |
P210C094 | 2 9 / 32 " | 3.437 " | 3.6 | 1 / 2 " | 일반적으로 폐쇄 | 2- 방법 | 180도 F | 0의 PSI | ₩ 1,399,737 | |
P210C093 | 2 9 / 32 " | 3.437 " | 2.8 | 3 / 8 " | 일반적으로 폐쇄 | 2- 방법 | 180도 F | 0의 PSI | ₩ 1,447,407 | |
P210D095 | 2 9 / 32 " | 3.593 | 5.5 | 3 / 4 " | 일반적으로 폐쇄 | 2- 방법 | 180도 F | 0의 PSI | ₩ 1,534,085 | |
P320A009 | 1.187 " | 2-15 / 16 " | 0.31 | 1 / 4 " | 보편적 인 | 3- 방법 | 200도 F | 0의 PSI | ₩ 944,720 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.