그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 절연 스테이플 |
색상 | 초기화 |
건설 | 강철 |
크라운 너비(인치) | 31/64 |
와이어 직경에 적합합니다. (에.) | 최대 1 / 2 |
계량기 | 0.026 x 0.074 " |
다리 길이 | 13 / 64 " |
타입 | 단단한 숲을 위해 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 14.48 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
HS 코드 | 7317006560 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 계량기 | 항목 | 다리 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
721189 | 초기화 | 0.026 x 0.074 " | 스테이플 | 11 / 32 " | 절연 | ₩ 30,415 | ||
591168 | 초기화 | 0.024 x 0.048 " | 스테이플 | 1 / 4 " | 절연 | ₩ 22,172 | ||
591188 | 초기화 | 0.024 x 0.048 " | 스테이플 | 1 / 4 " | 절연 | ₩ 22,172 | ||
591168BL | 검정 | 0.024 x 0.048 " | 스테이플 | 1 / 4 " | 절연 | ₩ 22,295 | ||
591188BL | 검정 | 0.024 x 0.048 " | 스테이플 | 1 / 4 " | 절연 | ₩ 23,362 | ||
591189BL | 검정 | 0.024 x 0.048 " | 스테이플 | 5 / 16 " | 절연 | ₩ 22,172 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.