그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 이중 다이어프램 펌프 |
공기 흡입구 크기 | 1/4 인치 FNPT |
볼 재질 | 산토 프렌 (R) |
본체 재질 | 접지 가능한 폴리 프로필렌 |
시트 재질 확인 | 아세탈 |
연결 스타일 | NPT |
다이어프램 재질 | 산토 프렌 (R) |
높이 | 6 51 / 64 " |
인 레트 / 출구 크기 | 1 / 4 " |
길이 | 7 13 / 64 " |
매니 폴드 연결 | 하나의 |
맥스. Dia. 고체 | 1 / 16 " |
맥스. 흐름 GPM | 5.3 |
최대 작동 압력 | 125의 PSI |
최대 온도 | 225도 F |
작업 유형 | 운영하는 공기 |
자가 프라이밍 건식 | 15 피트 |
자가 프라이밍 습식 | 31.7 피트 |
밸브 타입 | 공 |
폭 | 4 39 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 1.8 |
선박 높이 (cm) | 18.54 |
선박 길이 (cm) | 19.56 |
선박 폭 (cm) | 12.95 |
HS 코드 | 8413500050 |
프로덕트 | 모델 | 맥스. Dia. 고체 | 볼 재질 | 본체 재질 | 최대. 흐름 | 최대 작동 압력 | 최대 온도 | 밸브 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD01P-HPS-PTT-A | 1 / 16 " | PTFE | 폴리 프로필렌 | 5.3gpm | 125의 PSI | 225도 F | 공 | 4 39 / 64 " | ₩ 1,304,257 | ||
650717-C | 1 / 8 " | 아세탈 | 알류미늄 | 29gpm | 50의 PSI | 180도 F | 공 | 9.5 " | ₩ 3,805,007 | ||
PF20A-AAS-SAA-B | 2" | 산토 프렌 (R) | 알류미늄 | 160 GPM | 120의 PSI | 200도 F | 플랩 | 21.62 " | ₩ 8,651,527 | ||
PD03P-APS-0JC | 1 / 16 " | 니트릴 | 폴리 프로필렌 | 8.7gpm | 100의 PSI | 150도 F | 공 | 5 11 / 16 " | ₩ 1,123,360 | ||
PD03P-APS-0LT | 1 / 16 " | Viton (R) | 폴리 프로필렌 | 8.7gpm | 100의 PSI | 150도 F | 공 | 5 11 / 16 " | ₩ 1,439,095 | ||
PD03P-APS-0NA | 1 / 16 " | 네오프렌 | 폴리 프로필렌 | 8.7gpm | 100의 PSI | 150도 F | 공 | 5 11 / 16 " | ₩ 1,131,655 | ||
PW10A-AAP-AAA | 1 / 8 " | 산토 프렌 (R) | 알류미늄 | 60 GPM | 120의 PSI | 200도 F | 공 | 14 " | ₩ 3,667,195 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.