그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 솔레노이드 공기 제어 밸브 |
액추에이터 / 리턴 | 솔레노이드 / 스프링 |
에어 밸브 유형 | 3 방향, 2 위치 |
주변 온도. 범위 | 화씨 32도 ~ 125도 |
바디 스타일 | 바디 포트 |
CFM | 6.9 |
부피 계수 | 0.144 |
전기 연결 | 리드선 |
NEMA 분류 | NEMA 4 |
전체 높이 | 2.5 " |
전체 길이 | 1.25 " |
전체 폭 | 1" |
재정의 | 비 잠금 매뉴얼 |
파이프 크기 | 1 / 8 " |
전력 소비 | 4.5W |
압력 범위 | 0 ~ 120 psi |
이동 기술 | 직접 |
UPC | 695977800700 |
전압 | 12 VDC |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8481809005 |
원산지 | TW |
A. 솔레노이드 공기 제어 밸브는 공기 또는 처리된 가스의 흐름을 제어하는 전자 기계 장치입니다. 주로 터빈, 실린더, 튜브 및 다이어프램과 같은 공압 액추에이터를 제어하는 데 사용됩니다.
A. 예, NEMA 4 표준을 준수합니다.
A. 이 밸브는 공장에서 미리 윤활 처리되어 있으므로 윤활제가 필요하지 않습니다.
프로덕트 | 모델 | 파이프 크기 | 주변 온도. 범위 | CFM | 전력 소비 | 압력 범위 | 이동 기술 | 전압 | 부피 계수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT33P-012-D | 1 / 8 " | 화씨 0도 ~ 122도 | 2.2 | 4.8W | 0 ~ 150 psi | 직접 | 12 VDC | 0.062 | ₩ 188,107 | ||
CAT33P-120-A | 1 / 8 " | 화씨 0도 ~ 122도 | 2.2 | 4.8W | 0 ~ 150 psi | 직접 | 120 VAC | 0.062 | ₩ 192,360 | ||
CAT66P-012-D | 1 / 4 " | 화씨 0도 ~ 122도 | 7.0 | 15W | 0 ~ 150 psi | 직접 | 12 VDC | 0.2 | ₩ 275,590 | ||
H254SS-120-A | 1 / 2 " | -10도 ~ 180도 F | 85 | 4.8W | 30 ~ 150 psi | 솔레노이드 / 파일럿 | 120 VAC | 2.4 | ₩ 1,434,860 | ||
CAT33P-024-L | 1 / 8 " | 화씨 0도 ~ 122도 | 2.2 | 1.1 승 | 0 ~ 150 psi | 직접 | 24 VDC | 0.062 | ₩ 220,780 | ||
M252SS-120-A | 1 / 4 " | 화씨 15도 ~ 122도 | 26 | - | 45 ~ 115 psi | 솔레노이드 / 파일럿 | 120 VAC | 0.7 | ₩ 245,980 | ||
M252SS-024-D | 1 / 4 " | 화씨 15도 ~ 122도 | 26 | 4.8W | 45 ~ 115 psi | 솔레노이드 / 파일럿 | 24 VDC | 0.7 | ₩ 248,447 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.