그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 솔레노이드 공기 제어 밸브 |
액추에이터 / 리턴 | 솔레노이드 / 스프링 |
에어 밸브 유형 | 3 방향, 2 위치 |
주변 온도. 범위 | 화씨 15도 ~ 122도 |
CFM | 26 |
부피 계수 | 0.7 |
전기 연결 | DIN 커넥터 |
NEMA 분류 | NEMA 4 |
정상 열림 / 정상 닫힘 | 일반적으로 폐쇄 |
전체 높이 | 1.5 " |
전체 길이 | 4.5 " |
전체 폭 | 1" |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
압력 범위 | 45 ~ 115 psi |
이동 기술 | 솔레노이드 / 파일럿 |
전압 | 120 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 13.72 |
선박 길이 (cm) | 6.86 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 8481809005 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 파이프 크기 | 주변 온도. 범위 | CFM | 전력 소비 | 압력 범위 | 이동 기술 | 전압 | 부피 계수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT33P-012-D | 1 / 8 " | 화씨 0도 ~ 122도 | 2.2 | 4.8W | 0 ~ 150 psi | 직접 | 12 VDC | 0.062 | ₩ 188,107 | ||
CAT33P-120-A | 1 / 8 " | 화씨 0도 ~ 122도 | 2.2 | 4.8W | 0 ~ 150 psi | 직접 | 120 VAC | 0.062 | ₩ 192,360 | ||
CAT66P-012-D | 1 / 4 " | 화씨 0도 ~ 122도 | 7.0 | 15W | 0 ~ 150 psi | 직접 | 12 VDC | 0.2 | ₩ 275,590 | ||
H254SS-120-A | 1 / 2 " | -10도 ~ 180도 F | 85 | 4.8W | 30 ~ 150 psi | 솔레노이드 / 파일럿 | 120 VAC | 2.4 | ₩ 1,434,860 | ||
CAT33P-024-L | 1 / 8 " | 화씨 0도 ~ 122도 | 2.2 | 1.1 승 | 0 ~ 150 psi | 직접 | 24 VDC | 0.062 | ₩ 220,780 | ||
M252SS-024-D | 1 / 4 " | 화씨 15도 ~ 122도 | 26 | 4.8W | 45 ~ 115 psi | 솔레노이드 / 파일럿 | 24 VDC | 0.7 | ₩ 248,447 | ||
M253SS-120-A | 3 / 8 " | 화씨 15도 ~ 122도 | 61 | - | 45 ~ 115 psi | 솔레노이드 / 파일럿 | 120 VAC | 1.65 | ₩ 324,625 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.