그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파일럿 에어 컨트롤 밸브 |
액추에이터 / 리턴 | 원격 파일럿 / 스프링 |
CFM | 26 |
Cv | 0.7 |
높이 | 1.37 " |
길이 | 4.57 " |
맥스. 운영 PSI | 140 |
맥스. 온도 범위 (F) | 15 ~ 122 |
NPT 포트 | 1/4 인치 |
위치 개수 | 2 |
방법의 수 | 3 |
파일럿 포트 크기 NPT (인치) | 1/8 |
파일럿 압력 | 45 |
포트 크기 | 1/4NPT |
타입 | 인라인 |
사용 | 일반 공압 응용 분야 |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 7.11 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8481809005 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.