그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 솔레노이드 공기 제어 밸브 |
액추에이터 / 리턴 | 솔레노이드 / 스프링 |
에어 밸브 유형 | 4 방향, 2 위치 |
주변 온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 122도 |
바디 스타일 | 바디 포트 |
CFM | 61 |
부피 계수 | 1.65 |
전기 연결 | DIN 커넥터 |
NEMA 분류 | NEMA 4 |
전체 높이 | 13 / 16 " |
전체 길이 | 5 11 / 16 " |
전체 폭 | 1.187 " |
파이프 크기 | 3 / 8 " |
전력 소비 | 4.8W |
압력 범위 | 45 ~ 115 psi |
이동 기술 | 솔레노이드 / 파일럿 |
전압 | 24 VDC |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 16.26 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8481809005 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 액추에이터 / 리턴 | 주변 온도. 범위 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 전력 소비 | 압력 범위 | 이동 기술 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A211SS-120-A | 3.5 " | 솔레노이드 / 스프링 | 화씨 0도 ~ 180도 | 1 15 / 16 " | 1 / 8 " | 4.8W | 50 ~ 150 psi | 솔레노이드 / 파일럿 | ₩ 320,687 | ||
A212SD-000-N | 2 15 / 16 " | 솔레노이드 / 솔레노이드 | 화씨 0도 ~ 180도 | 1 15 / 16 " | 1 / 4 " | - | 50 ~ 150 psi | 솔레노이드 / 파일럿 | ₩ 372,575 | ||
A212SD-120-A | 3 31 / 32 " | 솔레노이드 / 솔레노이드 | 화씨 0도 ~ 180도 | 1 15 / 16 " | 1 / 4 " | 4.8W | 50 ~ 150 psi | 솔레노이드 / 파일럿 | ₩ 583,240 | ||
A212SS-120-A | 3.5 " | 솔레노이드 / 스프링 | 화씨 0도 ~ 180도 | 1 15 / 16 " | 1 / 4 " | 4.8W | 50 ~ 150 psi | 솔레노이드 / 파일럿 | ₩ 341,495 | ||
A213SS-120-A | 3.5 " | 솔레노이드 / 스프링 | 화씨 0도 ~ 180도 | 2.5 " | 3 / 8 " | 4.8W | 50 ~ 150 psi | 솔레노이드 / 파일럿 | ₩ 483,665 | ||
M212SS-120-A | 4.5 " | 솔레노이드 / 스프링 | 화씨 15도 ~ 122도 | 1.031 " | 1 / 4 " | 4.8W | 45 ~ 115 psi | 솔레노이드 / 파일럿 | ₩ 298,077 | ||
M212SS-024-D | 4.5 " | 솔레노이드 / 스프링 | 화씨 15도 ~ 122도 | 1.031 " | 1 / 4 " | 4.8W | 45 ~ 115 psi | 솔레노이드 / 파일럿 | ₩ 304,272 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.