항목 | 오일 펌프 |
공기 유입구 | 1 / 4 " |
에어 모터 크기 | 2 입력 |
컨테이너 크기 | 그루터기 |
유체 흡입구 나사 (인치) | 3/4FNPT |
유체 배출구 스레드 (인치) | 1/2FNPT |
맥스. 공기 흡입구 (PSI) | 150 |
최대 산출 | 6gpm |
출구 압력 Max. (PSI) | 450 |
펌프 비율 | 3:1 |
타입 | 헤비 듀티 고 유량 |
최대 작업 흐름. (GPM) | 6 |
선박 중량 (kg) | 5.85 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 61.47 |
선박 폭 (cm) | 13.21 |
HS 코드 | 8413110000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 컨테이너 크기 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
LM2203A-41-C | 55 갤런 | 오일 펌프 | ₩ 1,795,167 | ||
LM2305A-41-B | 55 갤런 | 오일 펌프 | ₩ 2,646,682 | ||
LM2305A-11-B | - | 공기 작동 식 드럼 펌프 | ₩ 2,412,217 | ||
LM2305A-31-B | - | 오일 펌프 | ₩ 2,319,992 | ||
LM2305A-51-B | - | 오일 펌프 | ₩ 2,763,880 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.