항목 | 헤비 듀티 리미트 밸브 |
액추에이터 / 리턴 | 시계 방향 및 반 시계 방향 / 봄 |
신체 | 합성물 |
CFM | 7.5 |
부피 계수 | 0.2 |
높이 | 3 27 / 32 " |
길이 | 1.75 " |
맥스. 운영 PSI | 150 |
맥스. 온도 범위 (F) | 32 ~ 160 |
최소. 압력 | 30 PSI |
위치 개수 | 2 |
방법의 수 | 3 |
포트 크기 | 1/8NPT |
사용 | 위치 감지 용 |
폭 | 2 9 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 14.48 |
선박 길이 (cm) | 7.11 |
선박 폭 (cm) | 7.37 |
HS 코드 | 8481805090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.