항목 | 압력계 |
케이스 색상 | 검정 |
케이스 재질 | 플라스틱 |
연결 위치 | 뒤 |
연결 크기 | 1 / 8 "NPT |
다이얼 크기 | 1.5 " |
게이지 유형 | 범용 |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
작동 온도 범위 | 화씨 0도 ~ 150도 |
범위 | 0 ~ 160 psi |
최소 졸업 | 1 "Hg ~ 5 psi |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 9026208000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 케이스 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
100095-160 | 금속 | ₩ 37,275 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.