항목 | 장착 브래킷 |
센터 홀 | 2.480 입력 |
맞다 | 3000 시리즈 |
사용을 위해 | 3000 시리즈 레귤레이터 |
모델 번호와 함께 사용 | R37451-600 & R37461-600 |
높이 | 1.5 " |
길이 | 3.54 " |
자재 | 강철 |
타입 | L 형 |
폭 | 4.27 " |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 16 |
선박 폭 (cm) | 13.46 |
HS 코드 | 8302500000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.