항목 | 천장 타일 |
색상 | 백 |
적용 범위 | 64 평방 피트. |
가장자리 유형 | 스퀘어 레이 인 |
길이 | 24 " |
빛 반사율 | 0.85 |
자재 | 미네랄 파이버 |
소음 감소 계수 (NRC) | 0.55 |
에 저항 | 처짐, 곰팡이, 곰팡이, 박테리아, 토양 |
온도. 범위 | 화씨 32도 ~ 120도 |
두께 | 5 / 8 " |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 29.48 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 온도. 범위 | 색상 | 적용 범위 | 두께 | 가장자리 유형 | 길이 | 빛 반사율 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1761C | 화씨 32도 ~ 120도 | 백 | 80 평방 피트. | 3 / 4 " | 각진 Tegular | 48 " | 0.84 | 미네랄 파이버 | ₩ 293,895 | ||
1810 | 화씨 32도 ~ 86도 | 백 | 48 평방 피트. | 3 / 4 " | 스퀘어 레이 인 | 24 " | 0.85 | 미네랄 파이버 | ₩ 271,792 | ||
1811 | 화씨 32도 ~ 86도 | 백 | 64 평방 피트. | 3 / 4 " | 스퀘어 레이 인 | 48 " | 0.85 | 미네랄 파이버 | ₩ 288,172 | ||
1728ABL | 화씨 32도 ~ 120도 | 검정 | 64 평방 피트. | 5 / 8 " | 스퀘어 레이 인 | 24 " | 0.85 | 미네랄 파이버 | ₩ 201,635 | ||
607 | 화씨 32도 ~ 120도 | 백 | 48 평방 피트. | 5 / 8 " | 스퀘어 레이 인 | 24 " | 0.82 | 세라믹, 미네랄 섬유 | ₩ 516,985 | ||
1773 | 화씨 32도 ~ 120도 | 백 | 64 평방 피트. | 5 / 8 " | 스퀘어 레이 인 | 48 " | 0.83 | 미네랄 파이버 | ₩ 236,215 | ||
1776 | 화씨 32도 ~ 120도 | 백 | 64 평방 피트. | 5 / 8 " | 각진 Tegular | 48 " | 0.83 | 미네랄 파이버 | ₩ 323,015 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.