ARMORED TEXTILES G51H3LNB50N 공급 라인 소방 호스 50피트 길이 파란색
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
항목 | 공급 라인 소방 호스 |
폭발 압력 | 1200의 PSI |
색상 | 파란색 |
커플 링 보울 크기 | 2-1 / 2 " |
커플 링 재료 | 알류미늄 |
호스 내부 직경. | 3" |
호스 길이 | 50ft. |
자켓 소재 | 폴리 에스테르 |
라이너 재료 | 폴리 우레탄 |
시험 압력 | 800의 PSI |
나사 유형 | NH |
사용 압력 | 400의 PSI |
선박 중량 (kg) | 15.72 |
선박 높이 (cm) | 64.26 |
선박 길이 (cm) | 62.23 |
선박 폭 (cm) | 14.99 |
HS 코드 | 5909002000 |
원산지 | US |
모델 | 사용 압력 | 폭발 압력 | 색상 | 호스 내부 직경. | 호스 길이 | 자켓 소재 | 라이너 재료 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G56H4FX4100S | 300의 PSI | 900의 PSI | 노란색 | 4" | 100ft. | 고무 | 고무 | - | ₩ 1,862,455 | |
G56H4FX450S | 300의 PSI | 900의 PSI | 노란색 | 4" | 50ft. | 고무 | 고무 | - | ₩ 1,083,897 | |
G56H5FX4100S | 300의 PSI | 900의 PSI | 노란색 | 5" | 100ft. | 고무 | 고무 | - | ₩ 2,285,290 | |
G56H5FX450S | 300의 PSI | 900의 PSI | 노란색 | 5" | 50ft. | 고무 | 고무 | - | ₩ 1,361,535 | |
G50H3RR100N | 300의 PSI | 900의 PSI | 빨간색 | 3" | 100ft. | 고무 | 고무 | NH | ₩ 1,403,377 | |
G50H3RY100N | 300의 PSI | 900의 PSI | 노란색 | 3" | 100ft. | 고무 | 고무 | NH | ₩ 1,403,377 | |
G50H3RR50N | 300의 PSI | 900의 PSI | 빨간색 | 3" | 50ft. | 고무 | 고무 | NH | ₩ 806,995 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.