ARLINGTON INDUSTRIES LPCG50S 코드 커넥터, 0.978 x 0.978인치 크기, 25Pk, 스틸
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 코드 커넥터 |
색상 | 은 |
높이 | 0.978 " |
자재 | 아연도 금강 |
사이즈 | 1 / 2 " |
UPC | 018997127877 |
폭 | 0.978 " |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 높이 | 자재 | 사이즈 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50LPCGBAG | 회색 | 1.792 " | - | 3 / 4 " | 5.95 " | ₩ 5,824 | RFQ
| |
75LPCGBAG | 회색 | 1.963 " | - | 3 / 4 " | 0.978 " | ₩ 6,300 | RFQ
| |
CG1001000 | 은 | 2.15 " | 아연 | 1" | 1.37 " | ₩ 15,372 | RFQ
| |
CG100750 | 은 | 2.125 " | 아연 | 1" | 1.37 " | ₩ 15,372 | RFQ
| |
CG100875 | 은 | 2.15 " | 아연 | 1" | 1.37 " | ₩ 15,372 | RFQ
| |
LPCG503BL | 검정 | 0.978 " | - | 1 / 2 " | 0.978 " | ₩ 4,704 | RFQ
| |
LPCG507 | 회색 | 1.23 " | - | 1 / 2 " | 1.23 " | ₩ 5,628 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.