ARLINGTON INDUSTRIES 8161PMGC 마운팅 박스, 보안 카메라, 9.04 x 7.046인치 크기, 플라스틱
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 마운팅 박스 천장 |
색상 | 백 |
높이 | 9.04 " |
자재 | UV 등급 플라스틱 |
사이즈 | 폴 마운트 |
폭 | 7.046 " |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 높이 | 정격 하중 | 사이즈 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8161BPBL | 검정 | 7.046 " | 50lbs (다운로드에 장착) | 다운로드 마운트 | 7.046 " | ₩ 44,828 | RFQ
| |
8161BP | 백 | 7.046 " | 50lbs (다운로드에 장착) | 다운로드 마운트 | 7.046 " | ₩ 44,828 | RFQ
| |
8161CB | 백 | 10.851 " | 50lbs (코너에 장착) | 코너 마운트 | 7.046 " | ₩ 63,700 | RFQ
| |
8161PM | 백 | 9.04 " | 50lbs (폴에 장착) | 폴 마운트 | 7.046 " | ₩ 67,480 | RFQ
| |
8161BR | 백 | 7.148 " | 50lbs (벽에 장착) | 월 마운트 | 7.046 " | ₩ 54,264 | RFQ
| |
8161TR | 백 | 6.72 " | 10lbs(벽면 장착)50lbs(천장 장착) | 평면 실장 | 6.72 " | ₩ 40,880 | RFQ
| |
8161BPGC | 백 | 7.046 " | - | 다운로드 마운트 | 7.046 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.