그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수용성 종이 |
길이 | 15 1/2 "와이드 165 ' |
자재 | ASW-60 / R-15 |
타입 | 롤 |
UPC | 852645001085 |
선박 중량 (kg) | 2.74 |
선박 높이 (cm) | 41.91 |
선박 길이 (cm) | 16.26 |
선박 폭 (cm) | 15.75 |
HS 코드 | 4823908600 |
원산지 | US |
A.
A. 수용성 페이퍼 롤 또는 퍼지 페이퍼는 퍼지 블래더보다 용접부에 더 가깝게 설치됩니다. 이렇게 하면 챔버가 비교적 작아지고 필요한 퍼지 가스 양이 줄어듭니다.
A. 퍼지 페이퍼 롤은 퍼지 페이퍼 시트와 달리 정해진 모양으로 나오지 않으며 필요한 길이로 절단할 수 있습니다. 이렇게 하면 퍼지 용지에 비해 사용되는 총 용지가 줄어듭니다. 퍼지 페이퍼 롤은 운반 및 보관도 더 쉽습니다.
모델 | 길이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
ASW-35 / R-15 | 15 1/2 "너비 x 165 ' | ASW-35 / R-15 | ₩ 258,895 | |
ASW-35 / R-9 | 9 인치 와이드 x 165 인치 | ASW-35 / R-9 | ₩ 156,047 | |
ASW-40C / R-20 | 20 1/2 "너비 x 165 ' | ASW-40C / R-20 | ₩ 550,952 | |
ASW-60 / R-31 | 31 "와이드 165 ' | ASW-60 / R-31 | ₩ 677,932 | |
ASW-35 / S-112RW | - | - | ₩ 697,217 | |
ASW-35 / S-14RW | - | - | ₩ 379,802 | |
ASW-35 / S-22RW | - | - | ₩ 1,227,100 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.