그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 교체 용 필터 카트리지 |
브랜드에 적합 | 아쿠아 퓨어 |
유량 | 2gpm |
최대. 압력 | 125의 PSI |
최대 온도 | 100도 F |
미크론 | 5 |
감소 | 염소, 맛, 냄새, 먼지 및 녹 |
선박 중량 (kg) | 0.56 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 8421210000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 브랜드에 적합 | 유량 | 높이 | 미크론 | 외부 Dia. | 감소 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
씨엘씨 | 아쿠아 퓨어 | 0.75gpm | 12.875 " | 0.5 | - | 염소, 맛, 냄새, 먼지, 녹, 납 및 낭종 | ₩ 211,890 | ||
C-완료 | 아쿠아 퓨어 | 0.75gpm | 8.875 " | 0.5 | - | 녹, 납 및 낭종 | ₩ 232,102 | ||
EP25 | 에버 퓨어 | 0.5gpm | 14.5 " | 0.5 | 3.5 " | 염소 맛, 냄새, 침전물 | ₩ 332,342 | ||
3MFF101 | 아쿠아 퓨어 | 2.5gpm | 4.5 " | 0.5 | 4.5 " | 염소, 맛 및 냄새, 납, 낭종, 일부 VOC의 먼지 및 녹 | ₩ 533,890 | ||
AP517 | 아쿠아 퓨어 | 2gpm | 9.625 " | 5 | 3.187 " | 염소, 맛, 냄새, 먼지, 녹 및 스케일 감소 | ₩ 259,840 | ||
AP-DW85 | 아쿠아 퓨어 | 0.6gpm | 12.937 " | 0.5 | 3.187 " | 염소, 맛, 냄새, 먼지 및 녹 | ₩ 180,337 | ||
AP-DW80 / 90 | 아쿠아 퓨어 | - | 11.5 " | 0.50 | 3.625 " | 납 및 낭종/화학물질 | ₩ 393,207 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.