그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 두꺼운 사각형 와셔 |
마감재 | 평원 |
볼트 크기에 적합 | 3 / 8 " |
내부 Dia. | 7 / 16 " |
자재 | 18-8 스테인리스 |
외부 Dia. | 2" |
로크웰 경도 | B70 |
두께 | 1 / 4 " |
두께 공차 | +/- 0.030 " |
타입 | 두꺼운 |
선박 중량 (kg) | 0.12 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7318220000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 볼트 크기에 적합 | 내부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
Z8960SS | 7 / 8 " | 15 / 16 " | ₩ 37,105 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.