그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에지 마운트 스탠드 오프 |
색상 | 은 |
Dia. 공차 | + 0.000 / -0.025 " |
마감재 | 브라이트 US32 |
길이 | 1.187 " |
길이 허용차 | +/- 0.010 " |
자재 | 18-8 스테인리스 |
외부 Dia. | 1.25 " |
패널 크기 | 1 / 2 " |
나사 크기 | 5 / 16-18 |
인장 강도 | 80,000의 PSI |
타입 | 여성 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.