그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 펜더 와셔 |
마감재 | 평원 |
볼트 크기에 적합 | 1 / 4 " |
내부 Dia. | 17 / 64 " |
자재 | 316 스테인레스 스틸 |
외부 Dia. | 7 / 8 " |
포장된 제품 무게 | 0.50 파운드 |
로크웰 경도 | B80 |
크기 | 1 / 4 " |
두께 | 0.063 " |
두께 공차 | + 0.007 |
타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 중량 (kg) | 0.1 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 7318220000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.