플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 U51110.016.0175 기계 나사 평면 스테인레스 스틸 8-32 X 1 3/4L, 100PK | AB9BCA 2AU35

APPROVED VENDOR U51110.016.0175 기계 나사 플랫 스테인리스 스틸 8-32 X 1 3/4L, 100PK

재고 있음 있음
항목: AB9BCA 모델 : U51110.016.0175크로스 참조: 2AU35 / 126Z04

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 27,335 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목기계 나사
드라이브 유형슬롯
마감재 평원
헤드 각도82도
머리 Dia.0.312 "
머리 높이0.1 "
헤드 유형평면
길이1.75 "
자재18-8 스테인리스
측정 시스템인치
스레드 크기8-32

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.42
선박 높이 (cm)5.33
선박 길이 (cm)9.14
선박 폭 (cm)8.64
HS 코드7318156070
원산지TW

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR U51110.016.0175 기계 나사 플랫 스테인리스 스틸 8-32 X 1 3/4L, 100PK
₩ 27,335 /팩