그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 펜더 와셔 |
마감재 | 아연 |
볼트 크기에 적합 | 1 / 4 " |
내부 Dia. | 9 / 32 " |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 1" |
두께 | 0.051 " |
두께 공차 | +0.029 인치 |
타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 중량 (kg) | 0.43 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 16.99 |
선박 폭 (cm) | 16.38 |
HS 코드 | 7318220000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 볼트 크기에 적합 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 포장된 제품 무게 | 로크웰 경도 | 크기 | 두께 | 두께 공차 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z0463 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 2" | 2.25 파운드 | B40 | 1 / 4 " | 0.047 " | +/- 0.005 " | ₩ 33,215 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.