플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 U38205.025.0001 평와셔 Sae 아연 1/4인치, 100PK에 적합 | AA9ZAL 1JY70

APPROVED VENDOR U38205.025.0001 플랫 와셔 Sae Zinc Fits 1/4 인치, 100PK

재고 있음 있음
항목: AA9ZAL 모델 : U38205.025.0001크로스 참조: 1JY70

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 5,057 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목SAE 와셔
색상
마감재 아연
볼트 크기에 적합1 / 4 "
내부 Dia.9 / 32 "
자재강철
외부 Dia.5 / 8 "
포장된 제품 무게0.66
두께0.062 "
두께 공차0.051-0.08 "
타입SAE

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.17
선박 높이 (cm)1.27
선박 길이 (cm)16.99
선박 폭 (cm)16.38
HS 코드7318220000
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델마감재 볼트 크기에 적합내부 Dia.외부 Dia.포장된 제품 무게로크웰 경도크기두께가격
승인된 공급업체 P45014-PG 플랫 와셔 Sae Steel은 1-1/8인치에 적합 - 50개 팩 | AB9GTZ 2DA73 P45014-PG평원1.125 "1.187 "2.25 "5 파운드--0.134 "₩ 276,045
RFQ
승인된 공급업체 P45015-PG 플랫 와셔 Sae 스틸 1-1/4인치 적합 - 50개 팩 | AB9GUA 2DA75 P45015-PG평원1.25 "1-5 / 16 "2.5 "---0.165 "₩ 418,547
승인된 공급업체 P45017-PG 플랫 와셔 Sae Steel은 1-1/2인치에 적합 - 25개 팩 | AB9GUB 2DA79 P45017-PG평원1.5 "1-9 / 16 "3"---0.165 "₩ 290,500
승인된 공급업체 4RXX7 평와셔 15/16 Id x 1 3/4 Od Pk 800 | AD9HTQ 4RXX7평원7 / 8 "15 / 16 "1.75 "-B497 / 8 "9 / 64 "₩ 281,990

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR U38205.025.0001 플랫 와셔 Sae Zinc Fits 1/4 인치, 100PK
₩ 5,057 /팩