그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 판금 나사 |
드라이브 유형 | 슬롯 형 / 육각 |
운전사 크기 | 5 / 16 " |
마감재 | 아연 도금 |
헤드 각도 | 0.312-0.305 " |
머리 Dia. | 0.432-0.398 " |
머리 높이 | 0.155 ~ 0.139 인치 |
헤드 유형 | 육각 와셔 |
길이 | 3 / 4 " |
자재 | 케이스 강화 강철 |
크기 | # 12-14 |
측정 시스템 | 인치 |
선박 중량 (kg) | 0.35 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 7318141030 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 드라이브 유형 | 운전사 크기 | 마감재 | 헤드 각도 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 항목 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
696467-PG | 슬롯 형 / 육각 | 1 / 4 " | 아연 도금 | - | 0.348 " | 0.11 " | 판금 나사 | 2" | ₩ 34,002 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.