플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 U24212.037.0500 기계 나사 원형 3/8-16 X 5 L, 50PK | AB2PGN1NA85

APPROVED VENDOR U24212.037.0500 기계 나사 원형 3/8-16 X 5 L, 50PK

재고 있음 있음
항목: AB2PGN 모델 : U24212.037.0500크로스 참조: 1NA85 / 126W05

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 110,110 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목기계 나사
드라이브 유형슬롯 형 / 필립 조합
운전사 크기#4
마감재 아연 도금
머리 Dia.0.670 "
머리 높이0.237 "
헤드 유형일주
길이5"
자재탄소강
로크웰 경도B70
측정 시스템인치
스레드 크기3 / 8-16

배송 정보:

선박 중량 (kg) 3.14
선박 높이 (cm)8.64
선박 길이 (cm)17.53
선박 폭 (cm)11.43
HS 코드7318154000
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델운전사 크기머리 Dia.머리 높이길이로크웰 경도스레드 크기가격
승인된 공급업체 577438-PG 기계 나사 원형 10-32 x 1 1/4 L - 100개 팩 | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32₩ 13,807

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR U24212.037.0500 기계 나사 원형 3/8-16 X 5 L, 50PK
₩ 110,110 /팩