그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 기계 나사 |
드라이브 유형 | 슬롯 형 / 필립 조합 |
운전사 크기 | #2 |
마감재 | 아연 도금 |
머리 Dia. | 0.359-0.334 " |
머리 높이 | 0.137 ~ 0.123 인치 |
헤드 유형 | 일주 |
길이 | 1 / 2 " |
자재 | 탄소강 |
로크웰 경도 | B69에서 B100 |
측정 시스템 | 인치 |
스레드 크기 | 10-32 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7318154000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 운전사 크기 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 길이 | 로크웰 경도 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
577438-PG | #2 | 0.359 " | 0.137 " | 1.25 " | - | 10-32 | ₩ 13,807 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.