항목 | 스레드로드 |
클래스 | 1A |
마감재 | 평원 |
자재 | B7 합금강 |
전체 길이 | 12ft. |
로크웰 경도 | C35 |
온도. 범위 | 평가되지 않음 |
인장 강도 | 115,000에서 125,000 PSI로 |
스레드 방향 | 오른손 |
스레드 크기 | 5 / 16-24 |
나사 유형 | UNF |
선박 중량 (kg) | 1.08 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 381 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 7318155051 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 클래스 | 전체 길이 | 로크웰 경도 | 온도. 범위 | 인장 강도 | 스레드 크기 | 나사 유형 | 항복 강도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5CXE6 | 2 | 3ft. | HRC 25-30 | 등급 없음 | 125,000 파운드 | 3 / 8-16 | UNC | - | ₩ 264,421 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.