항목 | 스레드로드 |
클래스 | 1A |
마감재 | 평원 |
자재 | 탄소강 |
전체 길이 | 12ft. |
로크웰 경도 | B85에서 B97 |
인장 강도 | 60,000 PSI |
스레드 방향 | 오른손 |
스레드 크기 | 7 / 8-14 |
나사 유형 | UNF |
항복 강도 | 45,000 PSI |
선박 중량 (kg) | 9 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 381 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 7318155056 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 마감재 | 전체 길이 | 로크웰 경도 | 인장 강도 | 스레드 크기 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U20300.037.8888 | - | 아연 | 10ft. | 평가되지 않음 | 65,000의 PSI | 3 / 8-16 | UNC | ₩ 27,772 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.