그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | S 걸이 |
마감재 | 아연 |
하드웨어 | 포함되지 않음 |
H 내부 후크 아이 | 5 / 8 " |
W 내부 후크 아이 | 5 / 8 " |
후크 열기 | 19 / 64 " |
길이 | 2.125 " |
자재 | 강철 |
맥스. 작업 부하 | 55의 파운드 |
오프닝 크기 | 19 / 64 " |
전체 길이 | 2.125 " |
폭 | 1" |
와이어 직경 | 0.217 " |
작업 부하 제한 | 55의 파운드. |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 7.11 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.