그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소켓 고정 나사 |
클래스 | 3A |
동등한 십진수 | 0.050 " |
드라이브 크기 | 0.050 " |
드라이브 유형 | 헥스 소켓 |
마감재 | 검은 산화물 |
자재 | 합금강 |
전체 길이 | 1 / 8 " |
포인트 재료 | 합금강 |
포인트 타입 | 원뿔 |
로크웰 경도 | HRC 45-53 |
측정 시스템 | 인치 |
스레드 크기 | 4-40 |
타입 | UNC |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 2.69 |
선박 길이 (cm) | 6.03 |
선박 폭 (cm) | 5.38 |
HS 코드 | 7318156040 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.