플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 U07111.075.0425 어깨 나사 합금강 5/8-11 x 4-1/4 인치 | AE4VEH 5MXV9

APPROVED VENDOR U07111.075.0425 어깨 나사 합금강 5/8-11 x 4-1/4 인치

재고 있음 있음
항목: AE4VEH 모델 : U07111.075.0425크로스 참조: 5MXV9 / 163W28

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 21,280 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목어깨 나사
클래스3A
드라이브 크기3 / 8 "
드라이브 유형헥스 소켓
마감재 평원
머리 Dia.1"
머리 높이1 / 2 "
헤드 스타일ㅁㄴㅇㄹ
자재합금강
최소 인장 강도140,000의 PSI
로크웰 경도HRC 32-43
나사 머리 Dia.1"
나사 머리 높이1 / 2 "
전단 강도84,000의 PSI
어깨 Dia.3 / 4 "
어깨 길이4.25 "
어깨 길이 공차-0.30 / + 0.00 "
나사 길이7 / 8 "
스레드 크기5 / 8-11

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.33
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)15.24
선박 폭 (cm)2.54
HS 코드7318158045
원산지US

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR U07111.075.0425 어깨 나사 합금강 5/8-11 x 4-1/4 인치
₩ 21,280 /단위