플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 U04211.087.0500 구조용 볼트 7/8-9 X 5 길이, 5PK | AB3FVL 1RY50

APPROVED VENDOR U04211.087.0500 구조용 볼트 7/8-9 X 5" 길이, 5PK

재고 있음 있음
항목: AB3FVL 모델 : U04211.087.0500크로스 참조: 1RY50 / 166Z26

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 92,400 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목구조용 볼트
마감재 뜨거운 담근 아연 도금
학년A325
머리 Dia.1.437 "
머리 높이35 / 64 "
자재강철
전체 길이5"
로크웰 경도C25에서 C34로
인장 강도120,000의 PSI
스레드 방향오른손
나사 길이1.5 "
스레드 크기7 / 8-9
나사 유형UNC
타입헤비 육각 헤드

배송 정보:

선박 중량 (kg) 3.08
선박 높이 (cm)8.89
선박 길이 (cm)17.27
선박 폭 (cm)10.92
HS 코드7318152030
원산지TW

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR U04211.087.0500 구조용 볼트 7/8-9 X 5" 길이, 5PK
₩ 92,400 /팩