플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

APPROVED VENDOR U01200.087.0325 Hex Cap Screw Grade 5 7/8-9 X 3-1/4, 5PK | AB8AQG 25CL99

APPROVED VENDOR U01200.087.0325 육각 캡 나사 등급 5 7/8-9 X 3-1/4, 5PK

재고 있음 있음
항목: AB8AQG 모델 : U01200.087.0325크로스 참조: 25CL99

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 36,085 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목육각 머리 캡 나사
기본 소재강철
직경 / 나사 크기7 / 8 "-9
지름7 / 8 "
마감재 아연 도금
학년5
머리 높이35 / 64 "
헤드 유형마녀
헤드 폭1 5 / 16 "
머리 아래 길이3.25 "
자재강철
최소 나사산 길이2"
증명 부하74,000 ~ 85,000 psi
로크웰 경도C19에서 C30로
측정 시스템인치
온도. 범위-58도 302도까지 NS
인장 강도105,000 ~ 120,000 psi
스레드 방향오른손
나사 길이2"
스레드 스타일부분적으로 스레드
나사 유형조잡한

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.62
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)21.01
선박 폭 (cm)16.69
HS 코드7318158066
원산지TW

제품 변형

프로덕트모델직경 / 나사 크기지름마감재 플랜지 Dia.학년머리 높이헤드 유형헤드 폭가격
승인된 공급업체 4RXH8 육각 캡 나사 등급 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85 / 16 "-185 / 16 "아연 클리어43 / 64 "521 / 64 "잠금 플랜지1 / 2 "₩ 282,061
승인된 공급업체 4XLV6 육각 캡 나사 등급 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65 / 16 "-185 / 16 "아연 도금-513 / 64 "마녀1 / 2 "₩ 213,265

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR U01200.087.0325 육각 캡 나사 등급 5 7/8-9 X 3-1/4, 5PK
₩ 36,085 /팩