그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 쟁기 볼트 |
마감재 | 평원 |
학년 | 5 |
헤드 각도 | 80도 |
머리 Dia. | 0.708 " |
머리 높이 | 0.312 " |
헤드 유형 | # 3 플랫 |
길이 | 1.5 " |
자재 | 탄소강 |
정사각형 너비 | 0.387 " |
인장 강도 | SAE J 429PSI |
스레드 크기 | 3 / 8-16 |
타입 | 접시 머리 사각 목 |
선박 중량 (kg) | 0.63 |
선박 높이 (cm) | 6.68 |
선박 길이 (cm) | 8.41 |
선박 폭 (cm) | 6.83 |
HS 코드 | 7318152055 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.