APPROVED VENDOR TEJ-3-202H 확장 조인트 이중 구 2 1/2 In
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 신축 이음 장치 |
볼트 서클 직경 | 5.5 |
볼트 구멍 크기 | 5 / 8-11 인치 |
볼트 구멍 | 4 |
연결 | 탭 구멍 |
플랜지 두께 | . 625 " |
자재 | PTFE |
최대. 압력 | 170도에서 70 PSI. 에프 |
외부 Dia. | 7" |
전체 길이 | 1.97 " |
파이프 크기 | 2.5 " |
온도. 범위 | -40에서 400 Deg F |
타입 | 이중 구 |
진공 | 26 Deg F에서 72 "In Hg |
선박 중량 (kg) | 5.33 |
선박 높이 (cm) | 22.61 |
선박 길이 (cm) | 22.61 |
선박 폭 (cm) | 21.34 |
HS 코드 | 4009220050 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.