APPROVED VENDOR TC15TEE 클램프 티, 1.5인치 크기, Tri Clover 호환 가능
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 티 |
보어 직경. | 1.375 " |
플랜지 Dia. | 1.984 " |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
전체 길이 | 5.5 " |
프로덕트 | 모델 | 보어 직경. | 플랜지 Dia. | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TC10TEE-SL | 0.875 " | 1.984 " | 4.75 " | - | RFQ
| |
TC15TEE-SL | 1.375 " | 1.984 " | 5.5 " | - | RFQ
| |
TC20TEE-SL | 1.875 " | 2.516 " | 7" | - | RFQ
| |
TC60티 | - | - | - | - | RFQ
| |
TC05티 | - | 1" | 4.75 " | - | RFQ
| |
TC075티 | - | - | - | - | RFQ
| |
TC10티 | 0.875 " | 1.984 " | 4.75 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.