항목 | 다이어프램 밸브 |
구경 | 0.875 " |
플랜지 Dia. | 1.984 " |
자재 | 316 스테인레스 스틸 |
전체 길이 | 5" |
시트 재질 | PTFE 및 EPDM |
프로덕트 | 모델 | 구경 | 플랜지 Dia. | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TC05VDIA | 0.375 " | 0.984 " | 4.25 " | - | RFQ
| |
TC075VDIA | 0.625 " | 0.984 " | 4.625 " | - | RFQ
| |
TC10VDIA-3W | - | - | - | - | RFQ
| |
TC15VDIA | - | - | - | - | RFQ
| |
TC15VDIA-3W | - | - | - | - | RFQ
| |
TC20VDIA | 1.875 " | 2.516 " | 7.5 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.