APPROVED VENDOR TC05FER14MMP 페룰, 1/2인치 트라이 클로버 호환, 중간, 0.84인치 길이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 물미 |
플랜지 Dia. | 1" |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
전체 길이 | 0.85 " |
튜브 내부 직경. | 3 / 8 " |
튜브 외경. | 1 / 2 " |
프로덕트 | 모델 | 플랜지 Dia. | 전체 길이 | 튜브 내부 직경. | 튜브 외경. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC30FER14MMP | 3.579 " | 0.846 " | 2.875 " | 3" | - | RFQ
| |
TC05FER14AMP | 1" | 1.1 " | 3 / 8 " | 1 / 2 " | - | RFQ
| |
TC05FER14WMP | 1" | 0.5 " | 3 / 8 " | 1 / 2 " | - | RFQ
| |
TC05FER10플랜지 | 1.984 " | 1.5 " | 3 / 8 " | 1 / 2 " | - | RFQ
| |
TC075FER14AMP | 0.984 " | 1.125 " | 5 / 8 " | 3 / 4 " | - | RFQ
| |
TC075FER14WMP | 0.984 " | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 3 / 4 " | - | RFQ
| |
TC10FER14AMP | 1.984 " | 1.125 " | 0.875 " | 1" | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.