그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 어깨 나사 |
드라이브 크기 | 8mm |
드라이브 유형 | 헥스 소켓 |
머리 Dia. | 24mm |
머리 높이 | 11mm |
헤드 스타일 | ㅁㄴㅇㄹ |
자재 | 316 스테인레스 스틸 |
최소 인장 강도 | 70000의 PSI |
로크웰 경도 | B55 |
어깨 Dia. | 16mm |
어깨 길이 | 30mm |
어깨 길이 공차 | +/- 0.005 " |
측정 시스템 | 메트릭 |
스레드 크기 | M12 X 1.75 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 4.57 |
선박 폭 (cm) | 2.79 |
HS 코드 | 7318158030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 클래스 | 드라이브 크기 | 드라이브 유형 | 마감재 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 헤드 스타일 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
패트4314 | 2A | - | 슬롯 | 평원 | 1 / 4 " | 1 / 8 " | ㅁㄴㅇㄹ | 18-8 스테인리스 | ₩ 71,120 | ||
패트4319 | 2A | - | 슬롯 | 평원 | 5 / 16 " | 5 / 32 " | ㅁㄴㅇㄹ | 18-8 스테인리스 | ₩ 86,871 | ||
24년 4328월 XNUMX일 | 2A | - | 슬롯 | 평원 | 3 / 8 " | 3 / 16 " | ㅁㄴㅇㄹ | 18-8 스테인리스 | ₩ 119,888 | ||
7007SSPH | 2A | #1 | 필립스 | 평원 | 1 / 4 " | 1 / 8 " | ㅁㄴㅇㄹ | 18-8 스테인리스 | ₩ 74,665 | ||
7013SSPH | 2A | #2 | 필립스 | 평원 | 9 / 32 " | 1 / 8 " | ㅁㄴㅇㄹ | 18-8 스테인리스 | ₩ 72,064 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.