그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 사각 머리 기계 볼트 |
마감재 | 아연 옐로우 |
플랜지 Dia. | 3 / 8 " |
학년 | 5 |
머리 높이 | 1 / 4 " |
헤드 폭 | 9 / 16 " |
자재 | 중 탄소강 |
로크웰 경도 | 25-34 HRC |
크기 | 3 / 8-16 x 1 " |
스레드 방향 | 권리 |
스레드 크기 | 3 / 8-16 |
나사 유형 | 통합 국립 거친 |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 7318160085 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.