플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 SP00004520 드릴 부싱 유형 헤드리스 압입 드릴 크기 0.251 In | AA3AUU 11G007

APPROVED VENDOR SP00004520 드릴 부싱 유형 헤드리스 프레스 피트 드릴 크기 0.251 In

재고 있음 있음
항목: AA3AUU 모델 : SP00004520크로스 참조: 11G007

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 16,100 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목드릴 부싱
부싱 유형헤드리스 프레스 핏 얇은 벽
동심도 공차0.0003 "TIR 최대
드릴 크기0.251 "
마감재 강철
경도RC 62-64
내부 Dia.0.251 "
내부 Dia. 공차0.0001- + 0.0005 "
자재52100 스루 강화
외부 Dia.7 / 16 "
외부 Dia. 공차+ 0.0014 ~ + 0.0017 "
전체 길이5 / 16 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.01
선박 높이 (cm)0.8
선박 길이 (cm)1.11
선박 폭 (cm)1.11
HS 코드8207907585
원산지GB

제품 변형

프로덕트모델전체 길이부싱 유형동심도 공차드릴 크기내부 Dia.내부 Dia. 공차외부 Dia.외부 Dia. 공차가격
승인된 공급업체 SP00000067 드릴 부싱 유형 헤드리스 압입 드릴 크기 1/2 In | AA3ATR 11F976 SP000000671 / 2 "헤드리스 프레스 핏0.0003 "TIR 최대1 / 2 "1 / 2 "0.0001- + 0.0005 "5 / 8 "+ 0.0014 ~ + 0.0017 "₩ 18,165
승인된 공급업체 SP00000651 드릴 부싱 유형 헤드리스 압입 드릴 크기 0.251 In | AA3ATT 11F977 SP000006511 / 2 "헤드리스 프레스 핏0.0003 "TIR 최대0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "1 / 2 "+ 0.0014 ~ + 0.0017 "₩ 12,127
승인된 공급업체 SP000009547 드릴 부싱 유형 헤드리스 압입 드릴 크기 1/4 In | AA3ATU 11F978 SP0000095475 / 16 "헤드리스 프레스 핏 얇은 벽0.0003 "TIR 최대1 / 4 "1 / 4 "0.0001- + 0.0004 "3 / 8 "+ 0.0013 ~ + 0.0016 "₩ 10,692
승인된 공급업체 SP00001049 드릴 부싱 유형 헤드리스 압입 드릴 크기 1/2 In | AA3ATV 11F979 SP000010491"헤드리스 프레스 핏0.0003 "TIR 최대1 / 2 "1 / 2 "0.0001- + 0.0005 "5 / 8 "+ 0.0014 ~ + 0.0017 "₩ 22,995
승인된 공급업체 SP00001433 드릴 부싱 유형 헤드리스 압입 드릴 크기 1/4 In | AA3ATW 11F982 SP000014335 / 8 "헤드리스 프레스 핏 얇은 벽0.0003 "TIR 최대1 / 4 "1 / 4 "0.0001- + 0.0004 "3 / 8 "+ 0.0013 ~ + 0.0016 "₩ 21,297
승인된 공급업체 SP00001466 드릴 부싱 유형 헤드리스 압입 드릴 크기 0.251 In | AA3ATX 11F983 SP000014661 / 4 "헤드리스 프레스 핏0.0003 "TIR 최대0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "13 / 32 "+ 0.0012 ~ + 0.0015 "₩ 15,522
승인된 공급업체 SP00001526 드릴 부싱 유형 헤드리스 압입 드릴 크기 0.251 In | AA3ATY 11F984 SP000015261 / 4 "헤드리스 프레스 핏 얇은 벽0.0003 "TIR 최대0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "7 / 16 "+ 0.0014 ~ + 0.0017 "₩ 15,697

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR SP00004520 드릴 부싱 유형 헤드리스 프레스 피트 드릴 크기 0.251 In
₩ 16,100 /단위