APPROVED VENDOR SEATTC15VBFV-SIL 버터플라이 밸브 교체 시트, 1.5인치 크기, 실리콘
항목: CF6CUW
모델: SEATTC15VBFV-SIL
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 교체 좌석 |
높이 | 0.93 " |
내부 Dia. | 1.45 " |
장착 구멍 크기 | 0.45 " |
외부 Dia. | 2.1 " |
벽 두께 | 0.325 " |
프로덕트 | 모델 | 벽 두께 | 보어 직경. | 플랜지 Dia. | 높이 | 내부 Dia. | 항목 | 장착 구멍 크기 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
볼트6MMX25MM | - | - | - | - | - | 볼트 | - | - | - | RFQ
| |
NUTM6SS | - | - | - | - | - | 너트 | - | - | - | RFQ
| |
SEATTC10VBFV-SIL | 0.3 " | - | - | 0.75 " | 0.85 " | 교체 좌석 | 0.42 " | 1.45 " | - | RFQ
| |
SEATTC10VBFV-EPDM | 0.3 " | - | - | 0.75 " | 0.85 " | 교체 좌석 | 0.42 " | 1.45 " | - | RFQ
| |
SEATTC15VBFV-EPDM | 0.325 " | - | - | 0.93 " | 1.45 " | 교체 좌석 | 0.45 " | 2.1 " | - | RFQ
| |
SEATTC20VBFV-SIL | 0.3 " | - | - | 1" | 2" | 교체 좌석 | 0.45 " | 2.6 " | - | RFQ
| |
SEATTC20VBFV-EPDM | 0.3 " | - | - | 1" | 2" | 교체 좌석 | 0.45 " | 2.6 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.