APPROVED VENDOR SB-0304-0750-12-12 빈 스테인리스 304 3/4 x 12 x 12인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 빈 주식 |
합금 유형 | 304 |
마감재 | 밀 |
경도 규모 | BHN |
길이 | 12 " |
길이 허용차 | +/- 0.002 " |
자재 | 스테인리스 강 |
기질 | 소둔 된 |
두께 | 0.75 " |
두께 공차 | +/- 0.002 " |
타입 | 정밀도-부식 방지 |
전형적인 경도 | 160 |
전형적인 인장 강도 | 73,200 PSI |
전형적인 항복 강도 | 30,000 PSI |
폭 | 12 " |
폭 포용력 | +/- 0.002 " |
선박 중량 (kg) | 14.18 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 30.99 |
선박 폭 (cm) | 30.73 |
HS 코드 | 7222403085 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 합금 유형 | 길이 | 두께 | 두께 공차 | 전형적인 인장 강도 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB-0304-0250-12-12 | 304 | 12 " | 0.25 " | +/- 0.002 " | 73,200 PSI | 12 " | ₩ 804,702 | ||
SB-0304-0250-12-24 | 304 | 24 " | 0.25 " | +/- 0.005 " | 73,200 PSI | 12 " | ₩ 1,456,175 | ||
SB-0304-0250-02-12 | 304 | 12 " | 0.25 " | +/- 0.002 " | 73,200 PSI | 2" | ₩ 270,707 | ||
SB-0304-0250-24-24 | 304 | 24 " | 0.25 " | +/- 0.005 " | 73,200 PSI | 24 " | ₩ 2,542,330 | ||
SB-0304-0250-04-12 | 304 | 12 " | 0.25 " | +/- 0.002 " | 73,200 PSI | 4" | ₩ 375,987 | ||
SB-0304-0250-06-12 | 304 | 12 " | 0.25 " | +/- 0.002 " | 73,200 PSI | 6" | ₩ 480,480 | ||
SB-0304-0250-08-12 | 304 | 12 " | 0.25 " | +/- 0.002 " | 73,200 PSI | 8" | ₩ 592,655 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.