그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스레드로드 |
클래스 | A4 |
마감재 | 평원 |
자재 | A4 스테인리스 |
전체 길이 | 3ft. |
온도. 범위 | 평가되지 않음 |
인장 강도 | 700N/mm-제곱 |
스레드 방향 | 오른손 |
스레드 크기 | M4 X 0.7 |
나사 유형 | 메트릭 |
항복 강도 | 450N/mm-제곱 |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 101.6 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 7318155051 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.