플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

APPROVED VENDOR M51050.060.0100 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel M6 x 1X100, 25PK | AB7DPH 22UC59

APPROVED VENDOR M51050.060.0100 소켓 캡 나사 표준 스테인리스 스틸 M6 x 1X100, 25PK

재고 있음 있음
항목: AB7DPH 모델 : M51050.060.0100크로스 참조: 22UC59 / 42GP70

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 31,850 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목메트릭 소켓 헤드 캡 나사
직경 / 나사 크기M6 X 1
드라이브 크기5mm
드라이브 유형헥스 소켓
마감재 평원
머리 Dia.10mm
머리 높이6mm
헤드 유형ㅁㄴㅇㄹ
머리 아래 길이100mm
자재A2 스테인리스
최소 인장 강도700N/mm-제곱
로크웰 경도C39에서 C44로
스레드 Dia.M6
스레드 방향오른손
나사 길이30mm
스레드 크기1mm
스레드 스타일부분적으로 스레드
나사 유형조잡한

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.57
선박 높이 (cm)4.32
선박 길이 (cm)15.24
선박 폭 (cm)7.62
HS 코드7318158030
원산지US

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR M51050.060.0100 소켓 캡 나사 표준 스테인리스 스틸 M6 x 1X100, 25PK
₩ 31,850 /팩